Beli inverter las argon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Type: Technology TIG 182 AC/DC
- Current Range (A): 5 - 160
- Dimensions (cm): 43x17x34
- Efficiency (%): 75
- Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
- Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
- Protection Degree: IP23
- JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:- Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch offatribut:
- Capacity (LVA): 210
- Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Current (A): 29
- Power (V): AC 220
- Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
- Timer: 0.1 to 0.7 seconds
- Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
- Redbo Mesin Las Single Phaseatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Voltage: DC 220 V
- Frequency: 50/60 Hz
- Duty cycle: 0.6
- No-Load Loss: 40 W
- Efficiency: 0.8
- Insulation Grade: F
- Housing Protection Grade: IP21
- No. Load Voltage: 59 V
- Power Factor : 0.73
- DAIDEN Welding Inverter MachineDeskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RHINO Plasma Cutting Torch (Blender Las Potong)Deskripsi:Aksesoris OEM merk RHINO
- STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- HUGONG Plasma Cut MachineDeskripsi:- Portable Plasma Cutter - New Generation IGBT Inverter Technology - High performance on cutting of low alloyed steels, stainless steels and aluminium alloys - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly controlpanel - Equipped with air pressure meter & air valve - Power and overload indicators - Steeples cutting current knob - Fan cooling system - IP215 Protection class - Lightweight, small and patented compact design - Weight is only 11kg
- JTC Mesin Las Mini SpotDeskripsi:- Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.atribut:
- Chest Dimensions (mm): 400x400x670
- Frequency (Hz): 50/60
- Machine Dimensions (mm): 300x250x220
- Power (V): AC 220
- Welding Capacity (mm): 0.3
Daftar Harga inverter las argon Terbaru March 2026
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| LAKONI Mesin Las GE | Rp1.999.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA) | Rp33.999.900 |
| JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp30.999.900 |
| Redbo Mesin Las Single Phase | Rp7.099.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/ptP102113929-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20GE/2aP101525082-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/TELWIN%20Mesin%20Las%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101577913-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/JTC%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101541518-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20Single%20Phase/P102891476-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldmax%20ARC%20IGBT%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P102094525-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine/P102891564-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Torch%20(Blender%20Las%20Potong)/P102113936-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Welding%20Machine%20Vector%20Welding%20All%20Purposes%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/8tP103766317-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/HUGONG%20Plasma%20Cut%20Machine/P103150534-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Titik/JTC%20Mesin%20Las%20Mini%20Spot/P101536620-1.jpg)